ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「クレーン」の検索結果
関連キーワード
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
有効長l(mm)1500
質量(kg)8.7
仕様安全率5倍以上
トラスコ品番377-0818
材質スチール
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)16
フック寸法c(mm)76
フック寸法d(mm)78
フック寸法e(mm)27
フック寸法f(mm)29
フック寸法g(mm)155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
仕様安全率5倍以上
材質スチール
質量(kg)4.5
寸法L(mm)155
寸法H(mm)369
寸法D(mm)33
寸法C(mm)76
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。