絞り込み
ブランド
  • テザック
  • モノタロウ(40)
  • エスコ(2,568)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,053)
  • コンドーテック(332)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • 大綱(302)
  • TRUSCO(276)
  • ニッサチェイン(265)
  • 大洋製器工業(258)
  • イーグルクランプ(198)
  • スリーエッチ(184)
  • スーパーツール(171)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(152)
  • KITO(キトー)(149)
  • マーテック(140)
  • ひめじや(130)
  • RS PRO(128)
  • 三木ネツレン(122)
  • WAKI(和気産業)(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
補強パッド(マジックテープ脱着タイプ) テザック補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)テザック(8件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザックブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品テザック(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から10日以内出荷
傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品金属製品機械、機械部品コンクリート製品、石材木製品、紙製品プラスチック製品自動車製品各種工事各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザックブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)テザック
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)テザック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリングソフト ブラック N形 テザックブルースリングソフト ブラック N形テザック
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
補強パット マジック型 テザック補強パット マジック型テザック
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護全長(mm)300材質高強力ポリエステル原着糸タイプマジック製
ラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフックテザック
4,498税込4,948
1本
9日以内出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。トラスコ品番122-1291材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルータイプエンドレスフックタイプベルト長さ(m)巻取側:5最大使用荷重(t)0.375ベルト寸法(mm)50×1.9(幅×厚さ)
ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm テザックベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mmテザック
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。トラスコ品番256-0545材質高強力ポリエステル原着糸全長(m)5最大使用荷重(t)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト幅×厚さ(mm)75×9
親綱保護カバー テザック親綱保護カバーテザック
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
親綱用の保護カバーです。法肩や岩の接触箇所に設置し、親綱を部分的に保護します。
用途ロープの保護
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 300mm 4E300Xシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 300mm 4E300Xシリーズテザック
54,980税込60,478
1本
8日以内出荷
ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 250mm 4E250Xシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 250mm 4E250Xシリーズテザック
43,980税込48,378
1本
8日以内出荷
ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズテザック
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷
ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 150mm 4E150Xシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 150mm 4E150Xシリーズテザック
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ブルースリングソフト 緑 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 緑 SFT3シリーズテザック
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 赤 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 赤 SFT3シリーズテザック
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 青 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 青 SFT3シリーズテザック
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):200●アイ厚さ(mm):10●アイ幅(mm):34●縫製部厚さ(mm):21●縫製部幅(mm):41●本体厚さ(mm):12●本体幅(mm):48●長さ(m):4.5アズワン品番67-5184-57
ブルースリングソフト 紫 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 紫 SFT3シリーズテザック
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズテザック
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 灰 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 灰 SFT3シリーズテザック
7,598税込8,358
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 黄 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 黄 SFT3シリーズテザック
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリング ⅣN エンドレスタイプ 4Nシリーズ テザックブルースリング ⅣN エンドレスタイプ 4Nシリーズテザック
3,298税込3,628
1本
当日出荷
JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズテザック
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ テザックPPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズテザック
8,398税込9,238
1本
当日出荷から8日以内出荷
強度の酸・アルカリをはじめとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。、各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。、三層構造によりベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。ただちに使用を中止してください。
補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズ テザック補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズテザック
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
筒型、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ テザック補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズテザック
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズテザック
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の両辺を束ねて留めるタイプの補強パッドです。
仕様●長さ(mm):300
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズテザック
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の片辺だけに留めるタイプの補強パッドです。
仕様●長さ(mm):300
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズテザック
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
仕様●長さ(mm):300
ローププロテクター テザックローププロテクターテザック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ホーサー用のプロテクターです。マジックテープで脱着可能です。
用途ロープの保護ロープ径(Φmm)60~65用寸法(縦×横)(mm)広げた状態:330×1000
パワージャケット(30mm~34mm用) テザックパワージャケット(30mm~34mm用)テザック
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
ポリエチレン製のロープ用保護カバーです。
用途ロープの保護
PE被覆エビスクラッドロープ テザックPE被覆エビスクラッドロープテザック
1,098,000税込1,207,800
1巻
5日以内出荷
エビスクラッドロープをPE樹脂で被覆したロープです。海洋生物が付着しにくいです。
用途漁業・水産用材質PE樹脂長さ(m)152
エビスクラッドロープ テザックエビスクラッドロープテザック
799,800税込879,780
1巻
5日以内出荷
ワイヤロープをポリエステル繊維で組紐状に被覆し、さらに樹脂を含浸したロープです。組打ち構造のため、損傷を受けてもブレードはゆるみません。ロープには樹脂を全面塗布しており、耐摩耗性に優れます。
用途定置網漁も側張り用など材質ポリエステル繊維備考加工なし長さ(m)152
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)テザック
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)テザック
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に等級JIS2等級仕様両端アイタイプ使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー