絞り込み
ブランド
  • テザック
  • モノタロウ(30)
  • エスコ(1,443)
  • 水本機械製作所(1,379)
  • アイビッグ(1,009)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • コンドーテック(314)
  • KITO(キトー)(281)
  • TRUSCO(270)
  • ニッサチェイン(251)
  • スーパーツール(195)
  • イーグルクランプ(181)
  • スリーエッチ(172)
  • ひめじや(171)
  • 大洋製器工業(130)
  • WAKI(和気産業)(122)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
  • 大阪魂(103)
  • シライ(85)
  • オーエッチ工業(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補強パッド(マジックテープ脱着タイプ) テザック

    補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)

    テザック(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品

    テザック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
    用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)

    テザック
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形材質ポリエステルブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)

    テザック
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補強パット マジック型 テザック

    補強パット マジック型

    テザック
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スリングと同じ材質の強力タイプです。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護材質高強力ポリエステル原着糸全長(mm)300タイプマジック製
  • 親綱保護カバー テザック

    親綱保護カバー

    テザック
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    親綱用の保護カバーです。法肩や岩の接触箇所に設置し、親綱を部分的に保護します。
    用途ロープの保護
  • ブルースリングソフト ブラック N形 テザック

    ブルースリングソフト ブラック N形

    テザック
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
    用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm テザック

    ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm

    テザック
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
    用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。トラスコ品番256-0545材質高強力ポリエステル原着糸全長(m)5最大使用荷重(t)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト幅×厚さ(mm)75×9
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)

    テザック
    4,598税込5,058
    1本
    8日以内出荷
    強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
    用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に仕様両端アイタイプ等級JIS2等級使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー