ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「150mm」の検索結果
関連キーワード
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
先端形状両フック
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
材質/仕上ベルト:ナイロン
色オレンジ
タイプ筒状
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。
仕様フタ付
材質ステンレス(SUS304)
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
種別六角ナット、ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質スチール
色白
種類Sカン
表面処理粉体塗装
使用荷重(kN)0.15
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番208-1069
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)380
寸法L(mm)34
寸法H(mm)60
寸法A(mm)30
ねじ径(mm)M16×2.0
寸法D(mm)13
寸法B(mm)150
アズワン品番64-8726-57
使用荷重(kN)4.41
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番208-2711
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)488
寸法L(mm)34
寸法H(mm)72
ねじ径M16
寸法A(mm)31
ねじ径(mm)M16×2.0
寸法D(mm)13
寸法B(mm)150
アズワン品番64-8725-70
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。