ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「m50」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径
ロープ仕様7束×7本
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
2018年トラスコ掲載ページ2 0908
シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8944
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-80
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8938
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)32
寸法B(mm)100
寸法C(mm)58
アズワン品番64-8723-40
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。