ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「固定 滑車 横型」の検索結果
質量(g)40
材質(車輪)ナイロン
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受モリブデングリス
材質(枠)鉄
表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39
質量(g)280
種類滑車
使用荷重(kg)90
使用ロープ径(mm)~8
適合ロープ径(Φmm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。