ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
材質ステンレス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304 質量(g)240 ねじ径M12 使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)SUS304 材質(車材)SUS303
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
材質SUS301ステンレス 質量(g)24 表面処理ブロンズ発色 板厚(mm)0.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
材質SUS301ステンレス 質量(g)24 表面処理ブラスト処理 板厚(mm)0.8
1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。 角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質SUS304ステンレス 仕上HL(ヘアーライン) 寸法t(mm)4
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング