ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「7.5mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途パネル等を吊るのに適しています。
材質ステンレス(SUS316)
種類ボルト・スクリュー
接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
ねじシャックルより手軽なステンレス製のシャックルです。
材質ステンレス(SUS304)
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。
寸法L(mm)57
寸法A(mm)30
寸法B(mm)13
寸法C(mm)7.5
車幅(mm)8.5
スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)30
使用ロープ径(mm)~5
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)8.5
六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。
材質ステンレス(SUS304)
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。