ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「ゴム 硬度」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプハンドクランプ
部材をガッチリつかむ安全性に富んだ機構で、手作業によるケガや事故を防止 つり荷重による強力自動締め付け機構グリップ力はつり荷重に比例 超軽量(製品質量500g)でシンプル機構だから、取扱いが簡単 回転自在な取手付き 締め付け用カム及びピンは、熱処理済み高合金鋼製 ニッケルメッキを施し、耐久性・耐食性に富んだ高抗張力鋼製本体 吸盤でつれないものやその他あらゆるものに使用可能
用途運搬・取付け・溶接・組立・位置決め・引抜き・取出し 質量(kg)0.5 寸法H(mm)136 使用荷重(kg)(最小~最大)12~60 寸法A(mm)13 寸法F(mm)58 適合板厚(mm)3~12 寸法D(mm)10 寸法E(mm)86 寸法B(mm)20 寸法C(mm)17 材料使用可能:硬度HV320までの鋼材及び非鉄金属 寸法I(mm)28 寸法J(mm)90 寸法G(mm)20 寸法K(mm)16 適合部材簡単な建築資材・機械加工材料・溶接材・木材・ガードレール・ブリキ加工製品
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷