43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプパイプ横吊クランプ
狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設・配管 寸法H(mm)12 寸法D(mm)Φ50 寸法G(mm)60 寸法R(mm)37 適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2点つりで最小荷重20kgを実現。フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接 質量(kg)0.96 使用荷重(kg)最小/最大:10/100 適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨 適合範囲(mm)1~12
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプ横つりクランプ VAN-1t(3-20)
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用 仕様ISO9003認証取得工場製 トラスコ品番851-6239 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.1 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~30
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプ横つりクランプ VAN-2t(5-30)
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用 仕様ISO9004認証取得工場製 トラスコ品番851-6240 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.2 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~30
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9725 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.6 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)100~500 有効寸法(mm)3~30
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

イーグルクランプ横つりクランプ VA-2t(5-36)
トラスコ品番137-9801 質量(kg)7.7 寸法L(mm)142 寸法H(mm)219 基本使用荷重(t)0.4~2 寸法D(mm)35 寸法H2(mm)70 最大使用荷重(t)2
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

イーグルクランプ横つりクランプ VA-1t(4-30)
つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6236 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.9 基本使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)4~30
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9010認証取得工場製 トラスコ品番851-6244 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.1 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)100~500 有効寸法(mm)3~20
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9009認証取得工場製 トラスコ品番851-6243 材質高抗張力鋼 質量(kg)12.6 基本使用荷重(t)3 使用荷重(kg)600~3000 有効寸法(mm)5~40
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9008認証取得工場製 トラスコ品番851-6242 材質高抗張力鋼 質量(kg)9.4 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~35
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

イーグルクランプ横つり用クランプ G-3t(5-40)
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6166 材質高抗張力鋼 質量(kg)18.8 使用荷重(kg)600~3000
1個
149,000 税込163,900
3日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番515-9253 材質/仕上高抗張力鋼 質量(kg)14.7 寸法L(mm)215 寸法H(mm)379 寸法D(mm)56 寸法H2(mm)105
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

トラスコ品番137-9796 質量(kg)2.6 寸法L(mm)107 寸法H(mm)141 使用荷重(kg)600 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)44.5 最大使用荷重(t)0.6
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

トラスコ品番137-9810 質量(kg)5.3 寸法L(mm)134 寸法H(mm)191 基本使用荷重(t)0.24~1.2 寸法D(mm)27 寸法H2(mm)65 最大使用荷重(t)1.2
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番515-9351 材質/仕上高抗張力鋼 質量(kg)5.2 寸法L(mm)128 寸法H(mm)275 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)65 最大使用荷重(kg)1200
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9385 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.6 基本使用荷重(t)0.35 使用荷重(kg)70~350
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷

G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9415 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.2 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)100~500
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9741 材質高抗張力鋼 質量(kg)8 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~36
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9407 材質高抗張力鋼 質量(kg)11.8
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9377 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.6 基本使用荷重(t)0.35 使用荷重(kg)70~350
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業 仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ) トラスコ品番515-9245 材質高抗張力鋼 質量(kg)7.8 使用荷重(kg)200~1000
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業 仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ) トラスコ品番515-9237 材質高抗張力鋼 質量(kg)5.3 使用荷重(kg)200~1000
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9733 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.6 基本使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)5~30
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番104-1234 材質高抗張力鋼 質量(kg)20.5 基本使用荷重(t)3 使用荷重(kg)600~3000
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷

薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
用途薄板水平吊り作業。
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6237 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.7 基本使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)5~30
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6238 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.6 基本使用荷重(t)0.6 使用荷重(kg)120~600 有効寸法(mm)5~30
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

軽量・コンパクトです。 スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。 鋼板の水平移動に最適なクランプです。
用途水平つり・運搬 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9440 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.1 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)100~500
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷