ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「ヨリモドシ」の検索結果
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番126-2924
材質本体:真ちゅう(C2720)
径(Φmm)玉:3.6
全長(m)30
寸法A(mm)5
参考使用荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.049
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具
トラスコ品番849-2119
質量(g)12
寸法A(mm)15.0
寸法B(mm)2.1
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。
トラスコ品番127-0809
材質真鍮クローム
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。
トラスコ品番127-3963
材質本体:真ちゅう(C2720)
色クローム
径(Φmm)玉:2.5
全長(m)30
寸法A(mm)3.3
参考使用荷重(kg)3
破断荷重(kg)12
チェーン径(Φmm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0294
1巻(30m)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。