ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「仕切」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理ユニクロメッキ
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切り
トラスコ品番788-4796
質量(kg)2.1
色金
チェーン線径(Φmm)5.0
内長P(mm)35.0
内幅W(mm)8.0
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切り
トラスコ品番788-4800
質量(kg)2.1
色銀
内長P(mm)35.0
内幅W(mm)8.0
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。
2018年トラスコ掲載ページ2 0902
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。
材質本体:ステンレス(SUS304)
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。