ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「電解研磨」の検索結果
関連キーワード
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)11
寸法D(mm)10.7
表面処理電解研磨
寸法T(mm)1.2
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
表面処理電解研磨
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類リンク
仕上電解研磨
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70
表面処理電解研磨
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理研磨
リールサイズ(mm)Φ120×40
リール質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具
種類リンク
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法C(mm)17
仕上電解研磨
リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ステンマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6581
質量(kg)6.24
チェーン線径(Φmm)3.2
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。