電気材料 :「基板 1.27mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
1セット(250個)
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
1セット(250個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ。Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな
仕様●シリーズ:Archer M50●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:909-4394
アズワン品番65-7542-64
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。