絞り込み
ブランド
  • MULTICOMP
  • モノタロウ(83)
  • SAMTEC(4,993)
  • Panasonic(パナソニック)(2,507)
  • RS PRO(2,495)
  • エスコ(2,411)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,549)
  • 神保電器(1,506)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,437)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,088)
  • ELPA(748)
  • AMPHENOL(503)
  • オーム電機(371)
  • フエニックス・コンタクト(348)
  • Lumberg Automation(329)
  • 東芝ライテック(306)
  • ニチフ(300)
  • マサル工業(300)
  • TRUSCO(296)
  • 未来工業(293)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル ポスト レッド MULTICOMPターミナル ポスト レッドMULTICOMP
379税込417
1個
予約販売
仕様製品群:- コンタクト数:- 種別:プラグ コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:-アズワン品番65-1665-21
センサー コード RCPT 4POS M12 パネル MULTICOMPセンサー コード RCPT 4POS M12 パネルMULTICOMP
2,698税込2,968
1個
予約販売
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-18
センサー コード プラグ 4POS M12 ケーブル MULTICOMPセンサー コード プラグ 4POS M12 ケーブルMULTICOMP
2,598税込2,858
1個
予約販売
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-26
センサー コード RCPT 3POS M12 ケーブル MULTICOMPセンサー コード RCPT 3POS M12 ケーブルMULTICOMP
3,298税込3,628
1個
予約販売
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-29
ターミナル オス ディスコネクト 0.187IN クリンプ レッド MULTICOMPターミナル オス ディスコネクト 0.187IN クリンプ レッドMULTICOMP
199税込219
1個
予約販売
仕様製品群:CMS-TF シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:4.75mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.187inch×0.02inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1513-10

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料