電気材料 :「基板 1.27mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●行数:8●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:LPAF●シリーズ番号:LPAF-40-03.5-S-08-2-K-TR●コード番号:200-0284
アズワン品番65-7547-01
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットには、114 個の位置があります。ポジション数: 114 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 6 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート
仕様●極数:114●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0669
アズワン品番65-7627-33
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 15 ピンを搭載しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1662
アズワン品番65-7609-68
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1605
アズワン品番65-7615-87
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1665
アズワン品番65-7598-16
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1667
アズワン品番65-7603-74
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
。Samtec 基板用ソケットは 560 ポジションです。ポジション数: 560 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 14 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート
仕様●極数:560●行数:14●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0668
アズワン品番65-7627-87
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-135-02-S-D-LC●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5976
アズワン品番65-7691-98
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2018
アズワン品番65-7563-45
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0830
アズワン品番65-7630-45
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9424
アズワン品番65-7688-57
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1315
アズワン品番65-7610-36
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFML-120-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5990
アズワン品番65-7693-45
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 40 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0842
アズワン品番65-7627-22
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2013
アズワン品番65-7551-01
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Samtec SFMH シリーズの高信頼性ソケットストリップは 20 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2132
アズワン品番65-7556-95
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-107-01-S-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5936
アズワン品番65-7683-84
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1955
アズワン品番65-7551-73
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0825
アズワン品番65-7626-06
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
Samtec SFMH シリーズの高信頼性ソケットストリップは 50 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -5
仕様●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2136
アズワン品番65-7563-70
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2130
アズワン品番65-7551-27
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6648
アズワン品番65-7676-71
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5934
アズワン品番65-7705-47
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
。Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計で 80 のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1478
アズワン品番65-7555-06
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 60 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-130-01-L-D-RE1-WT●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5968
アズワン品番65-7706-26
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9426
アズワン品番65-7702-27
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2003
アズワン品番65-7555-23
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-130-21-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5972
アズワン品番65-7527-53
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2011
アズワン品番65-7551-02
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 17 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1321
アズワン品番65-7642-42
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6559
アズワン品番65-7676-37
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2007
アズワン品番65-7565-36
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990
アズワン品番65-7679-67
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 50 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
Samtec 基板用ヘッダは、コンタクト表面実装付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
仕様●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1029
アズワン品番65-7628-34
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1992
アズワン品番65-7552-26
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1962
アズワン品番65-7552-43
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 25 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1325
アズワン品番65-7595-75
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
。高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 8 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8105
アズワン品番65-7632-65
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
。Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。