圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ (87) カテゴリ: 電気材料ブランド: SAMTECすべて解除
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様 ●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907 アズワン品番 65-7588-02
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 60個入 SAMTEC ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様 ●入数:1チューブ(60個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 105●コード番号:224-8332 アズワン品番 65-7635-06
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 60個入 SAMTEC ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様 ●入数:1チューブ(60個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3377 アズワン品番 65-7609-89
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2049 アズワン品番 65-7544-68
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。12 のコンタクトにより、ピンあたり 3.2 A の電流を供給します。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様 ●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9317 アズワン品番 65-7692-97
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A
仕様 ●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2043 アズワン品番 65-7559-72
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 60個入 SAMTEC ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様 ●入数:1チューブ(60個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3378 アズワン品番 65-7612-72
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC ¥ 32,980税込 ¥ 36,278
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9316 アズワン品番 65-7695-68
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC ¥ 33,980税込 ¥ 37,378
1セット(40個)
欠品中
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 12 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 12 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5933 アズワン品番 65-7683-86
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 8 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
仕様 ●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5920 アズワン品番 65-7704-18
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1セット 46個入 SAMTEC ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1セット(46個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様 ●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5917 アズワン品番 65-7687-88
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様 ●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2677 アズワン品番 65-7673-38
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC ¥ 32,980税込 ¥ 36,278
1セット(48個)
欠品中
Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様 ●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2664 アズワン品番 65-7671-87
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC ¥ 20,980税込 ¥ 23,078
1セット(45個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2044 アズワン品番 65-7546-05
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:TFM-107-01-S-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5936 アズワン品番 65-7683-84
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5934 アズワン品番 65-7705-47
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1セット(58個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2676 アズワン品番 65-7673-39
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 1セット 41個入 SAMTEC ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(41個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2667 アズワン品番 65-7676-91
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2671 アズワン品番 65-7675-92
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(46個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5919 アズワン品番 65-7704-45
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 325個入 SAMTEC ¥ 209,800税込 ¥ 230,780
1セット(325個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(325個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9318 アズワン品番 65-7684-49
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様 ●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2668 アズワン品番 65-7680-03
ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列に 4 ポジション、2 リードスタイルを用意しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1868 アズワン品番 65-7597-81
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(41個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2674 アズワン品番 65-7671-95
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 48個入 SAMTEC ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様 ●入数:1チューブ(48個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107●コード番号:224-8334 アズワン品番 65-7595-21
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様 ●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2682 アズワン品番 65-7521-26
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 48個入 SAMTEC ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1チューブ(48個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2048 アズワン品番 65-7544-52
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。16 個のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定
仕様 ●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9322 アズワン品番 65-7688-87
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 14 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 14 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様 ●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM-107-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5937 アズワン品番 65-7692-50
ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC ¥ 94,980税込 ¥ 104,478
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、32 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1877 アズワン品番 65-7600-41
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-WT-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5930 アズワン品番 65-7700-60
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC ¥ 269,800税込 ¥ 296,780
1セット(675個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 7 ポジションです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●入数:1リール(675個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1675 アズワン品番 65-7618-13
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります 棒端子 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ
スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R)) 税込 ¥ 439,780 ¥ 399,800 バスケットへ
スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R)) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~
スミチューブK2 住友電気工業(スミチューブ(R)) 税込 ¥ 98,978 ~ ¥ 89,980 ~