圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ (527) カテゴリ: 電気材料ブランド: SAMTECすべて解除
ピンヘッダ 8極 1mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec FTM-104-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様 ●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9993 アズワン品番 65-7669-26
ピンヘッダ 4極 1.0mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec FTM-102-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様 ●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0080 アズワン品番 65-7696-68
基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチで、38 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
仕様 ●極数:38●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1744 アズワン品番 65-7614-44
基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(11個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(11個入り)●極数:38●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1743 アズワン品番 65-7616-03
基板接続用ソケット 46 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:46●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1750 アズワン品番 65-7617-72
基板接続用ソケット 46 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、46 ポジション、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっきのリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
仕様 ●入数:1チューブ(9個入り)●極数:46●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1749 アズワン品番 65-7627-45
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(44個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様 ●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1511 アズワン品番 65-7674-15
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様 ●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1520 アズワン品番 65-7675-44
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V d
仕様 ●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1550 アズワン品番 65-7698-20
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1618 アズワン品番 65-7567-17
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6364 アズワン品番 65-7697-20
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様 ●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6121 アズワン品番 65-7685-50
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTEC ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(45個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1571 アズワン品番 65-7548-44
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0448 アズワン品番 65-7548-37
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1735 アズワン品番 65-7625-47
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6440 アズワン品番 65-7691-51
基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6721 アズワン品番 65-7702-13
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1563 アズワン品番 65-7554-40
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(57個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1562 アズワン品番 65-7552-87
ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、72 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様 ●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6484 アズワン品番 65-7684-63
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1セット(76個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6120 アズワン品番 65-7703-35
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0452 アズワン品番 65-7561-49
ピンヘッダ 20極 1mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1セット(58個)
7日以内出荷
Samtec FTE シリーズは、コンタクト位置が 20 mm の 1.00 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装マイクロ低プロファイルコンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 省コスト金めっきタイプを用意
仕様 ●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1401 アズワン品番 65-7632-33
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1579 アズワン品番 65-7551-23
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1573 アズワン品番 65-7550-55
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様 ●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1533 アズワン品番 65-7553-48
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1603 アズワン品番 65-7549-37
ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、46 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様 ●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6477 アズワン品番 65-7694-79
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1616 アズワン品番 65-7553-76
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1セット(76個)
7日以内出荷
Samtec FTS -106-03-L-DV FTS シリーズマイクロロープロファイル Terminal Strip 。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様 ●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0081 アズワン品番 65-7690-01
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様 ●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1540 アズワン品番 65-7554-70
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様 ●入数:1チューブ(11個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6726 アズワン品番 65-7696-36
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様 ●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1513 アズワン品番 65-7674-98
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、26 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様 ●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6439 アズワン品番 65-7691-03
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります 配線カバー 光 税込 ¥ 3,188 ¥ 2,898 バスケットへ
19Nカウス コンパクトツール 税込 ¥ 1,319 ¥ 1,199 バスケットへ