電気材料 :「センターラグ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Metrimateインラインコネクタプラグ及びソケットハウジング。赤色のUL 94V-0熱可塑樹脂製のMetrimateインラインコネクタプラグ及びソケットハウジングには、5 mmのセンターラインとかん合コネクタロックが付いています。 クリンプコンタクトについては、代表品番 ; 782-9849 782-9849 を参照してください。
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:METRIMATE●併用可能製品:レセプタクルハウジング●長さ:38.7mm●幅:7.85mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:189-5995 アズワン品番65-7776-62
1箱(250個)
209,800 税込230,780
欠品中

TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング。圧着ソケットコンタクト(代表品番 ; 710-0554 710-0554 を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●長さ:38.96mm●幅:23.83mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5996 アズワン品番65-7778-27
1袋(5000個)
479,800 税込527,780
欠品中

品番718-9181は基板保持機能なし。TE Connectivityユニバーサル電源ヘッダコネクタ。3.96 mmセンターラインのユニバーサル電源電線対基板基板実装ヘッダコネクタ。ユニバーサル電源プラグハウジング(代表品番 ; 719-4537 719-4537 を参照)とかん合します。 このユニバーサル電源ヘッダコネクタには、ライトアングル又は垂直の基板実装構成があります。基板保持用のキンクレグ(基板垂直実装バージョン)又はボードロック(基板ライトアングル実装バージョン)、そして正確で確実
仕様●シリーズ:AMP Universal Power●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:12.0A●コード番号:709-9892 アズワン品番65-7773-83
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります