電気材料 :「ワイヤー端末処理」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ
1個ほか
559 税込615
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 16mm, 透明
エコ商品
仕様最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 2mmスリーブ長さ = 16mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明ワイヤ終端処理: ピン、ポスト、タブ. 各ターミネータは、プリフラックス処理はんだプリフォーム付きの熱収縮スリーブで構成されています。 取り付けは、被覆を除去したワイヤやピンにターミネータを取り付けて熱を加えるだけです。 スリーブが収縮してはんだが溶けて流れ、はんだ付け、絶縁、ストレインリリーフされた終端処理が完了します。 複数のピンの端末処理を行うコネクタでは、はんだスリーブの列全体の位置決めと回復を1回で行うことができます。LED、スイッチ、複数列 / ピンコネクタなど、ほとんどのコネクタのピン、ポスト、タブ用途での使用に推奨。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります