31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス ELCONシリーズ 圧着
193797-1 製品タイプ:コンタクト、コネクタシステム:電線対電線、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、動作電圧:600 V ac、動作電圧:600 V dc、コンタクト定格電流(最大):32 A、コンタクトタイプ:ソケット、ハウジング内のコンタクト保持:なし、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクトかん合部分めっき材質:銀、終端タイプ:圧着、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付けなし、絶縁材、ワイヤ取り付けタイプ(絶縁材) ワイヤサイズ:10 AWG、ワイヤサイズ:5 mm 2、ワイヤサイズ:10404 CMA、かん合ピン径:1.98 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:電源、CSA 定格:認定、グローワイヤ定格:標準部品 - 非グローワイヤ、CSA 認定番号:LR 16455、パッケージ方法:パッケージ、梱包数量:1、19379-1 とのマット用
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UMNL II コネクタ●シリーズ:ELCON●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●適合電線サイズAWG Max:10AWG●シリーズ番号:193797 年●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0030 アズワン品番65-7652-89
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 25個入
TE Connectivity ハウジングタイプ電線対基板 / 電線対電線角型電源コネクタは、ソケットタイプコンタクトの 6 ポジションを備えています。コネクタ / ハウジングタイプ - レセプタクル コネクタシステム - 電線対基板、電線対電線 ワイヤ及びケーブル圧着の終端方法
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:VAL-U-LOK●コード番号:217-5388 アズワン品番65-7506-55
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 10個入
TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3132 アズワン品番65-7624-48
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 1000個入
。TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3136 アズワン品番65-7607-15
1袋(1000個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 1000個入
ディスクリートワイヤ相互接続は、1-24 ポジションの電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムで使用できます コンタクトの中心線間隔は 4.14 mm です コンタクトは、ストリップ形式又は単体で提供されます ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 垂直及びライトアングルのピンヘッダです シーリングが必要な用途向けの防滴設計 用途 家庭電化製品 屋内及び屋外紫外線照明 医療機器 セキュリティシステム 産業用制御 HVAC システム制御 記憶装置及びネットワー
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.05mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:26AWG●シリーズ番号:794958●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5992 アズワン品番65-7776-22
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:4.14mm 2列 1袋 900個入
ディスクリートワイヤ相互接続は、1-24 ポジションの電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムで使用できます コンタクトの中心線間隔は 4.14 mm です コンタクトは、ストリップ形式又は単体で提供されます ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 垂直及びライトアングルのピンヘッダです シーリングが必要な用途向けの防滴設計 用途 家庭電化製品 屋内及び屋外紫外線照明 医療機器 セキュリティシステム 産業用制御 HVAC システム制御 記憶装置及びネットワーキングシステム
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:4.14mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●長さ:33.02mm●幅:27.43mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5825 アズワン品番65-7778-05
1袋(900個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 21極 2列
TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング。シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番 ; 680-5081 680-5081 )。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番 ; 719-9012 719-9012 )。
仕様●極数:21●行数:2●オス/メス:オス●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:64.1mm●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:712-1747 アズワン品番65-7790-08
1個
489 税込538
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス AMP CTシリーズ 圧着 1セット 10000個入
MP CT コネクタは小型の電線対基板および電線対電線相互接続ソリューションです。AMP CTコネクタシリーズでは、ハーネスの性能が実証されています。少量生産向けのハンド ツールから、中量から大量生産向けの高速自動圧着装置まで、さまざまなハーネス製造装置が用意されています。AMP 高速自動圧着装置は扱いやすく、ハーネススタイルの変更に合わせて機器内部の部品を交換するという面倒な作業は必要ありません。圧着と多数結線 (MT) の 2 種類のハウジングが用意されており、どちらもIDCが予め設定されています。箱又はシュラウド付きヘッダは、かん合 / 非かん合箇所で外れないように、抵抗力が強くなっています。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7850 アズワン品番65-7737-98
1セット(10000個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:3mm 2列 1袋 11700個入
。Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大 1.52 mm までの絶縁径で 30-18 ( 0.05-0.9 mm2 ) AWG ワイヤの終端に使用されます。プラグ / レセプタクルハウジングでは、電線対電線及び電線対パネルの構成が可能で、ヘッダアセンブリでは、垂直及びライトアングル構成の電線対基板接続が可能です。この赤外線リフロープロセス対応ヘッダには、スルーホール実装構成品と表面実装構成品があり、複数の基板実装オプションが用意されています。電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムです コンタクトは中心線間隔が 3 mm で、ストリップ状のものとバラのものを用意しています パネル取り付け又はフリーハンギングタイプがあります 信頼性を高めるデュアルビームレセプタクルコンタクト設計です 垂直及びライトアングルタイプ、表面実装又はスルーホールタイプの基板実装ピンヘッダアセンブリを用意しています 低プロファイル設計(< 4.7 mm )を用意 ディスクリートワイヤ相互接続は、2-12 ポジション 1 列及び 2-24 ポジション 2 列で利用可能です 選択回路で最大 6 ポジションの 18 AWG ワイヤに対応するハウジングが用意されています 用途 家庭電化製品 照明 ファクトリオートメーション データストレージ ゲーム 自動販売機 車庫のドア開閉器 セキュリティシステム
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:21.08mm●幅:21.59mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5877 アズワン品番65-7778-10
1袋(11700個)
749,800 税込824,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:3mm 1列 1袋 4000個入
Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:8.13mm●幅:12.95mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5881 アズワン品番65-7775-35
1袋(4000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス AMP-LATCH 609シリーズ
TE Connectivity 1658526コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:電線対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、ワイヤ及びケーブルタイプ:リボンケーブル、極数:14、行数:2、コンタクトかん合領域めっき材質:金、コンタクト定格電流(最大):1 A、ワイヤ及びケーブル:圧接圧着( IDC ) かん合アライメントタイプ:極性、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付け(フリーハンギング)、ハウジング色:青、センターライン(ピッチ):2.54 mm、列対列間隔:2.54 mm、動作温度範囲:-55 → 125 ℃、回路用途:信号
仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH 609●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:186-4964 アズワン品番65-7711-86
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 10000個入
TE Connectivity ( TE )の経済的な相互接続シリーズ( EIS )コネクタは、電気機器内の高密度配線接続に適した、コンパクトで経済的なソリューションです。Eis コネクタは、標準及び低プロファイル電線対基板及び電線対電線の構成が可能で、2.5 mm 及び 5.0 mm センターラ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:標準プロファイルハウジング●適合電線サイズmm2 Min:0.12mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:170262●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5785 アズワン品番65-7778-06
1セット(10000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 10個入
TE Connectivity HPI、基板実装ヘッダ、垂直、4 ポジション、電線対基板コネクタシステム。高性能相互接続 2.0 mm ヘッダは、2.0 mm 高性能相互接続製品ファミリのオスヘッダです。高性能 Intercoコネクタシステム - 電線対基板 ヘッダタイプ - 部分シュラウド付き コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●シリーズ:HPI●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5409 アズワン品番65-7504-96
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 9極 ピッチ:4.2mm 3列 1袋 500個入
TE Connectivity PCBコネクタハウジング - ミニユニバーサルMATE-N-LOK。TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。特長と利点:。ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ。用途:。コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
仕様●極数:9●行数:3●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:14mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:161-3856 アズワン品番65-7679-90
1袋(500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス AMP CTシリーズ 圧着 1袋 10個入
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:26AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7953 アズワン品番65-7643-82
1袋(10個)
619 税込681
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1箱 100個入
この仕様は、プラスチックコンタクトをすべて保持する、AMPLIMITE HDP--20 及びエコノミー圧着スナップサブミニチュア D 商用コネクタの用途の要件を満たしています。これらの商用コネクタには、シールド又はシールドエンクロージャキットの有無を選択できます。コンタクトには、圧着、ポスト、はんだカップの 3 つのスナップインタイプがあります。圧着スナップインコンタクトには、ストレインリリーフ用の絶縁サポートバレルあり / なしのタイプがあります。HD-20 精密形成コンタクトの詳細については、アプリケーション仕様 114-10000 を参照してください。コネクタ及びキットに対応するさまざまなアクセサリが用意されています。組み立て済みコネクタは、軍事仕様 MIL-C-24308 の要件に適合するように設計されています。 AMPLIMITE HDP--20 コネクタは、製造ニーズに適合するさまざまなサイズを用意し、さまざまな取り付け及びハードウェア要件に適合します。Keystone とかん合するフェイス構成を採用しているため、これらのコネクタは複数の極性化及びかん合位置決め機能を備えており、システム設計の柔軟性を向上します。プラグコネクタには、挿入されたピンコンタクトを保護する一体型フードが付いています。キャビティの行は番号コード化されているので、便利です。このコネクタは、ワイヤサイズ 28 → 18 AWG のコンタクトに対応します。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ケーブル対ケーブルコネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7860 アズワン品番65-7758-98
1箱(100個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 500個入
レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジング。TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:。堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法。用途:。産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品。連絡先が必要ですか。719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:32.7mm●幅:8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:164-7697 アズワン品番65-7668-79
1袋(500個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 3極 ピッチ:0.4mm 1列 1箱 1000個入
。レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジング。TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:。堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法。用途:。産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品。連絡先が必要ですか。719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:0.4mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:レセプタクル●接続方向:ストレート●長さ:9.4mm●幅:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:135-5161 アズワン品番65-7534-94
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジング。TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:。堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法。用途:。産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品。連絡先が必要ですか。719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:レセプタクル●接続方向:ストレート●長さ:14.4mm●幅:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:161-8497 アズワン品番65-7534-93
1袋(1000個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
。レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジング。TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:。堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法。用途:。産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品。連絡先が必要ですか。719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:レセプタクル●接続方向:ストレート●長さ:16.9mm●幅:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:163-9908 アズワン品番65-7666-78
1袋(1000個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 1極 FASTON .250 ナチュラル 1袋 100個入
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250ランスコネクタハウジング。250シリーズFASTIN-FASTONフリーハンギングランスプラグ / レセプタクルコネクタハウジングは、FASTIN-FASTON 6.35 mmタブ / レセプタクルコンタクトに使用します。 この250シリーズFASTIN-FASTONランスコネクタハウジングは、従来の250シリーズの強化バージョンで、信頼性が高い電線対電線接続を実現します。 各コンタクトキャビティにロッキングラッチを装備。 このロッキングラッチにより、コンタクトがキャビティ内の所定位置にしっかり固定されます。 この機能により、頻繁にロック性能の問題を引き起こしていたロッキングランスをコンタクトに装備する必要がなくなりました。 ハウジングが極性化されているため正確なかん合が促進されます。また外側にロッキングランスがあるため、かん合コネクタへの確実な接続が実現されます。特長と利点。コンタクトキャビティのロッキングラッチでコンタクトの安全性向上 極性化されたハウジングでコネクタの誤かん合を防止 外部ロッキングラッチで確実なかん合接続 難燃性成形6/6ナイロン。製品用途の情報。このFASTIN-FASTONコネクタは、ベーシックなFASTON端子シリーズの複数コネクタバージョンです。最大で8つの独立した回路(最大リード数20本)をすばやく同時接続できます。中電流用途の車載ワイヤハーネスでマルチポジション / カップリングコネクタとして使用されます。
仕様●材質:ナイロン●長さ:13.5mm●色:ナチュラル●極数:1●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3647 アズワン品番65-7733-49
1袋(100個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入
TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング。TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。特長と利点:。低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr。とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。用途:。GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
仕様●極数:2●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:VAL-U-LOK●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:495-9899 アズワン品番65-7789-79
1袋(10個)
239 税込263
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス ELCON Drawerシリーズ 圧着 1袋 500個入
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対電線コネクタ●シリーズ:ELCON Drawer●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●シリーズ番号:701-12-02107.●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7861 アズワン品番65-7644-47
1袋(500個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス ELCON Drawerシリーズ 圧着 1袋 10個入
。モジュール性の向上により、設計トレンドの進化がサポートされます 使用可能な構成には、2x2 から 2x5、および 1x5 構成があります 各モジュールで、5 つのうちのいずれか 1 つ 非常に高い電力(サイズ #0 )から信号コンタクト(サイズ #22 )まで、さまざまなコンタクトタイプを使用可能 コスト効果の高い設計により、時間とコストを節約できます 新しいサイズ #0 及びサイズ #4 のタッチプルーフピンコンタクト設計 新しい工具で時間とコストを無駄にする必要がなく、新しい部品のリードタイムも不要です 既存の工具及びコンタクトを使用できる Ability で、使用が簡単です 市場全体に広く導入されているアプリケーションツールの既存のインフラストラクチャを活用します 互換性:既存の連絡先やよく使用される連絡先と使用します 用途 データセンター 産業用 エナジー 医療用
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対電線コネクタ●シリーズ:ELCON Drawer●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●シリーズ番号:701-12-02107.●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7972 アズワン品番65-7731-90
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 21極 2列 1袋 100個入
TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング。シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番 ; 680-5081 680-5081 )。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番 ; 719-9012 719-9012 )。
仕様●極数:21●行数:2●オス/メス:オス●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:64.1mm●ハウジング材質:PA●コード番号:161-4715 アズワン品番65-7713-48
1袋(100個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 9極 2列 1袋 100個入
MICレセプタクル
仕様●極数:9●行数:2●オス/メス:メス●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:33.6mm●幅:17.9mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:161-4729 アズワン品番65-7676-62
1袋(100個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 17極 2列 1袋 100個入
TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング。シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番 ; 680-5081 680-5081 )。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番 ; 719-9012 719-9012 )。
仕様●極数:17●行数:2●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:50mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:164-7430 アズワン品番65-7668-80
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列
リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対電線●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0213 アズワン品番65-7652-36
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 50個入
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:225-3139 アズワン品番65-7592-28
1セット(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 50個入
TE Connectivity のコンタクトは銅合金製です。この製品は、28 → 22 AWG ワイヤサイズに対応しています。容易なかん合と圧着プロセスにより、短時間で取り付け可能 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3143 アズワン品番65-7592-23
1セット(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1袋 10個入
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ケーブル対ケーブルコネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7968 アズワン品番65-7766-70
1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります