電気材料 :「黒体」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:5.26mmイ 製品群:- 絶縁体 色:ブラック 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-97
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

仕様スタッド サイズ メトリック:M12 スタッド サイズ インペリアル:1/2inch 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.62mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:ブラック イエロー コネクタ タイプ:リングタング アズワン品番65-1410-70
1個
529 税込582
10日以内出荷



仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:黒●保護等級:IP67●絶縁体:PVC●コード番号:238-4474 アズワン品番65-7476-42
1袋(75個)
399,800 税込439,780
欠品中



UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドル
仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リスト●コード番号:208-5520 アズワン品番65-7471-70
1巻(100m)
26,980 税込29,678
欠品中

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング