電気材料 :「CAT.5」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ タイプ:RJ45 製品群:MRJ21 シリーズ 種別:レセプタクル コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:Cat5 アズワン品番65-1524-65
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

。Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意。特長と利点。コンパクトな省スペース設計。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。UL94V-0難燃性ハウジング。位置決め及び支持用の基板実装ペグ。用途。このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0804 アズワン品番65-7665-88
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

これらのジャックには、特定の用途の要件に対応するシールドなし、シールド付き、フィルタ付きの設計が用意されています。4 ポジションのハンドセットジャックがあり、4 ポジション、6 ポジション、8 ポジション、10 ポジションのラインジャックを備えています。TOP およびサイドエントリポートを備え、シングルまたはマルチポートのシールド付きおよびシールドなしジャックすべてに対応しています。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●方向:ライトアングル●長さ:17.27mm●幅:15.75mm●深さ:13.35mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:191-7962 規格CAT5 アズワン品番65-7666-22
1個
739 税込813
7日以内出荷

仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×8 ギャング ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:PCF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-81
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-73
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷


仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1 x 2●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:35mm●幅:21.5mm●深さ:19.05mm●シリーズ番号:2337994●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4457 アズワン品番65-7776-93
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4447 アズワン品番65-7510-21
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity産業用イーサネット丸形シールドRJ45タイプ3バルクヘッドパススルーレセプタクルコネクタ。TE Connectivity は、シールド RJ45 丸形パススルーコネクタ製品を提供しています。丈夫で鮮やかなポリウレタン及び ABS 製で、しっかり密閉しながらしっかり保護します。このケーブルは、「 Cat 5e 」で、ニッケルめっき上に金めっきコンタクトがプリロードされています。キャビネットや制御ボックスにイーサネットを導入するのに最適なソリューションです。特長と利
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●IP保護等級:IP20●幅:1.49 (Dia.)インチ●深さ:12インチ●シリーズ番号:1546414●コード番号:189-5989 アズワン品番65-7569-57
1袋(50個)
519,800 税込571,780
欠品中

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307 規格CAT5 アズワン品番65-7777-06
1セット(80個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

。Tyco Electronics は、新しい低プロファイル RJ45 モジュラジャックを発売しました。このボードからのオフセットは、AdvancedMC のハーフハイトフェースプレートに適合するように設計されています。これらのジャックはシールド付きで、EMI 封じ込め対応のパネルアーススプリングを備えています。LED 付きと LED なしのシングルポート構成と 1x4 構成があり GigE パフォーマンス用に設計されていますシングルポート構成と 1x4 構成を用意しています 低プロファイルでハーフハイトの要件を満たしています。基板上の高さ: 4.20 mm、基板下の高さ: 7.38 mm 押し込み式終端をボードに取り付けます さまざまな LED オプションを用意
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:18.49mm●幅:11.58mm●深さ:26.14mm●シリーズ番号:1888250●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5775 アズワン品番65-7778-21
1セット(40個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of elec
仕様●入数:1リール(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4310 アズワン品番65-7778-96
1セット(80個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Type II●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0869 アズワン品番65-7706-62
1箱(144個)
699,800 税込769,780
7日以内出荷

。TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:18.49mm●幅:11.58mm●深さ:26.14mm●シリーズ番号:1888250●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5899 アズワン品番65-7778-26
1セット(40個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

。TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットで、コネクタのコンタクト密度が高い、時間を節約して信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計で、コンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG
仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0863 アズワン品番65-7708-85
1箱(144個)
699,800 税込769,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5484 アズワン品番65-7506-61
1セット(200個)
149,800 税込164,780
欠品中

TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットです。コネクタのコンタクト密度が高く、時間を節約し、信頼性の高いワイヤ終端を実現します。これらのミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計でコンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG
仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0867 アズワン品番65-7542-53
1箱(144個)
729,800 税込802,780
7日以内出荷

TE Connectivity シングルポート RJ45 コネクタは、RJ タイプジャック及びプラグを備えた標準コネクタコンタクト密度を備えています。コネクタ製品タイプ - コネクタアセンブリ モジュラコネクタスタイル - ジャック アースオプション - 基板及びパネルアース
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5485 アズワン品番65-7508-63
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity 5406721-1コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、モジュラジャック及びプラグインターフェイスタイプ:RJ45、モジュラジャック及びプラグ製品:RJ タイプジャック及びプラグ、モジュラコネクタスタイル:ジャック、アースオプション:なし、キー:いいえ
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:17mm●幅:12.95mm●深さ:12.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:186-4804 アズワン品番65-7712-39
1箱(650個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●種類:丸型コネクタ●コード番号:234-9450 アズワン品番65-7484-59
1箱(50個)
489,800 税込538,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:17mm●幅:12.95mm●深さ:12.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:186-4873 アズワン品番65-7712-11
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:13.63mm●幅:15.86mm●深さ:21.34mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-8337 アズワン品番65-7770-17
1セット(80個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●コード番号:234-9459 アズワン品番65-7491-24
1箱(50個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。基板の省スペースに対応するスタックポート。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。ラインステータス表示用の内蔵LED。UL94V-0難燃性ハウジング。用途。このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0820 アズワン品番65-7535-34
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:表面実装●極数:6●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:18.29mm●幅:15.88mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:192-0266 アズワン品番65-7653-53
1袋(5個)
2,998 税込3,298
欠品中

TE Connectivity 1-338088コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、モジュラジャック及びプラグインターフェイスタイプ:RJ45、モジュラジャック及びプラグ製品:RJ タイプジャック及びプラグ、モジュラコネクタスタイル:ジャック、アースオプション:なし、キー:いいえ、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4999 アズワン品番65-7712-48
1セット(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:表面実装●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:22mm●幅:19.2mm●深さ:22mm●シリーズ番号:216005 です●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:192-0434 アズワン品番65-7657-03
1袋(5個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。基板の省スペースに対応するスタックポート。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。ラインステータス表示用の内蔵LED。UL94V-0難燃性ハウジング。用途。このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-7723 アズワン品番65-7790-05
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

。米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。基板の省スペースに対応するスタックポート。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。ラインステータス表示用の内蔵LED。UL94V-0難燃性ハウジング。用途。このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8C●シールドタイプ:シールドなし●方向:ストレート●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0817 アズワン品番65-7775-29
1個
339 税込373
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります