電気材料 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1リール(30m)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1リール(30m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1リール(30m)
6,898 税込7,588
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1リール(30m)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様極数:34 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 、 リール長さ:30m 、 ケーブル形状:リボン 、 シース色:黒 、 許容電圧:150 V 、 シールド有/シールド無:遮蔽 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 ストランド数:7 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 特性インピーダンス:63 Ω 、 これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. シールド付き丸型フラットケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1リール(305m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1リール(305m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(15m)
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(15m)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 1 / 0.64 mm断熱材 = PVC外径 = 1.45mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃断熱壁厚さ = 0.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(305m)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃断熱壁厚さ = 0.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1リール(30m)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1リール(30m)
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1リール(30個)ほか
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 2.31mm色 = ナチュラル材質 = PTFE最小ケーブル径 = 2.31mm最大ケーブル径 = 2.57mm動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +260℃耐電圧 = 55.1kV/mm壁厚さ = 0.41mm
1リール(30m)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

1リール(30m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1リール(30m)
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様色 = 黒、クリア材質 = PVC最小ケーブル径 = 12.7mm最大ケーブル径 = 13.2mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃耐電圧 = 870V/mm壁厚さ = 0.025インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1リール(305m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リール(7m)
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 30m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.16 mm
1リール(30m)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1リール(30m)
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1リール(30m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド径 = 0.16 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
34,980 税込38,478
7日以内出荷


1リール(305m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リール(30m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング