仕様燃焼挙動 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)シールドタイプ = 錫めっき銅 編組外側シース材質 = PURコネクタ タイプ = 未処理終端シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7 / 34外径 = 0.27mm容量 = <56 nF/kmケーブル形状 = ツイストペア許容電圧 = 300 V ac減衰 = 73.3 dB/100 mストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(152m)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。