手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
コンセント防じんキャップ付です。
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として
電線長さ(m)10
コンセント形状2P 15A 125V
色レッド
電線仕様-種別ソフトVCTF
トラスコ品番370-4581
質量(kg)1.11
コンセント個数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)2
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
質量(kg)11.4
トラスコ品番106-1836
2018年トラスコ掲載ページ7 0819
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付
トラスコ品番106-1852
芯数3P
電線仕様ソフトンVCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。