21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9 仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番370-2782 タイプ地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
質量(kg)8.1 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付 トラスコ品番307-2690 ランプ通電ランプ:○ 芯数2P(接地付) 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 適合プラグ2P・3P兼用プラグ 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 質量(kg)7.9 仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ 適合漏電保護専用 トラスコ品番370-2791 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。 質量(kg)0.5 コンセント形状2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル 電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心 使用場所屋内 特性防塵、耐衝撃
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線長さ(m)30 特性アース付 電線仕様-種別VCT 仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付 質量(kg)7.3 コンセント個数4 電線太さ(mm2)2.0
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。 コンセント個数2
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型構造なので、雨降りでも使用可能です。
電線長さ(m)30 特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ トラスコ品番370-4297 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。 質量(kg)11.5 仕様電線溶解防止機能過負荷漏電保護兼用防雨型コンセントキャップアース付 トラスコ品番370-2812 タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
質量(kg)7.6 仕様アース・ブレーカー付漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)'電線溶解防止機能 トラスコ品番360-1552 種別地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性アース付
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 黄色 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様過負荷短絡保護兼用型 質量(kg)0.6 コンセント個数1 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
質量(kg)1.8 仕様コンセント防塵キャップ付 トラスコ品番307-2711 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグ トラスコ品番851-3839 種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 電線太さ(mm2)3.5 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 電線長さ(m)20 特性アース付 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 仕様ブレーカー付コンセントキャップ付 トラスコ品番370-2758 質量(kg)6.4 タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります