電気材料 :「CAT5E対応ケーブル」の検索結果
BL5EF1000BLの自作用LANケーブルと組合わせて使えるCat5e対応フラットLANケーブル用のコネクター。180°曲げても折れないツメを採用
質量(g)約1.6
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3
保証期間保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブルBL5EF1000BL
入数10個
動作温度範囲(℃)-35~65
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)約3(1個分)
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)
AWG24~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5
動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%
適合ケーブルUTP
入数10セット
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。