LANポートカバー 6個入り ホワイトBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
使っていないスイッチングハブやパソコンのLANポートをふさいでほこりの侵入を防ぎます。
質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
LANポートカバー 6個入りBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ホコリやゴミの侵入を防ぐLANポートカバー6個入り
質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
Cat5e対応ロック付きLANコネクター 10個入りBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応の簡易ロック機能付きLANコネクター不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎますコネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTP入数10セット(鍵2個)
Cat6対応ロック付きLANコネクター 10個入りBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6対応の簡易ロック機能付きLANコネクター不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎますコネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット(鍵2個)
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクターカシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適UTP/STP両対応単線/撚線両対応10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入りBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
BL5EF1000BLの自作用LANケーブルと組合わせて使えるCat5e対応フラットLANケーブル用のコネクター180°曲げても折れないツメを採用
質量(g)約1.6適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルBL5EF1000BL入数10個動作温度範囲(℃)-35~65
Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×15×42(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境温度 0℃~40℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTPケーブル入数10個
Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応のツメのおれないコネクターケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き10セット入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット
LANコネクターカバー 6個入りBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
使っていないLANケーブルのRJ45コネクターをほこりから守るカバー6個入り
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×14×13保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用付属品ロードバー質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0~40℃、湿度 10~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
Cat6対応LANコネクター 10個入BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクターAWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTPケーブル
RJ45コネクタかしめ工具BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ラチェット付きかしめ工具RJ45コネクターに対応単線・ヨリ線両対応
質量(g)約260外形寸法(mm)約57×201×21対応コネクタRJ45(8極8芯)
ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 10個入りBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
180°折り曲げても折れないツメを採用!・ナイロンとポリカーボネートのハイブリット構造・ボディが透明なので配線がはっきり確認できるので結線ミスを未然に防ぐナイロン製のツメは柔軟性があるので軽い力で抜きさしする事が可能特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります