電気材料 :「エアー」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ABS樹脂
プレートスクエア
プレートスクエア
プレートスクエア
1連用/3コ用。スクエア形
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用
仕様両面テープで固定・連接取付可
色オフホワイト
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125/250
定格電流(A)20
仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト
色マットホワイト
シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
色マットホワイト
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格AC6A 100V用
結線方式ねじなし端子式
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)
対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951
色ダークグレー
取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプ置敷タイプ・一般配線用
材質(プレート)アルミ製
フロアコンスクエアL1台に対し、器具ブロックを2コ取り付けられます。
極数接地2P
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ/抜止タイプ
材質ABS樹脂
プレートスクエア
フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質鋼板製
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質埋込カバー:鋼板製、施工蓋:樹脂製
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質鋼板製
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント スクエア50、インナーコンセント ミニダブル用の取付ベースです。
用途床用配線器具
仕様取付専用フロア:パナソニック製ワイヤリングフロアタイプRP3000(品番NE11810K)・FPZ3000(品番NE11840)・FPR3000(品番NE11820)または、これに相当するフロアパネル(樹脂製)
固定方法インナーコンセント:呼び4×12タッピンねじ(4箇所)で直接本品に固定する
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
材質ABS樹脂
タイプスクエア
仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付
色マットグレー
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250
コンセント個数1
定格電流(A)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質埋込ボックスカバー、埋込ボックス:鋼板製、施工蓋:樹脂製
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエアL。インナーコンセントスクエアL 1台につき、器具ブロックセットは1セット取り付けられます
用途床用配線器具
入数(個)2
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質樹脂製
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
リファインシリーズ。薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。
仕様速結端子、フル端子
種類露出接地コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6、Φ2
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 !
電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ
メーカー独自のアルゴリズムにより、
コンセントの小さな温度変化も検出
異常な過熱を検知して
電気火災を未然に防止
エアコン用が新登場
定格15A 100V
色グレー
極数2極
結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式
保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下
耐電圧(V/min)1200
接触抵抗(mΩ)50以下
消費電力(W)0.5
使用場所住宅、事務所等の屋内
使用周囲温度(℃)-10~40
種類埋込コンセント
コンセント個数2
定格電流(A)15
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
色マットブラック
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
色マットブラック
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。