電気材料 :「人感センサー 後付け」の検索結果
結線方式ねじなし端子式
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関
定格電圧(V)100
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合遮光フード(別売):EE6975
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100
取付壁取付
定格電流(A)1.2
適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
結線方式ねじなし端子式
色オフホワイト
材質PC-AS樹脂
取付ねじM4
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。