タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
C型
用途石膏ボード用
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
使用温度範囲(℃)-10~40
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください
使用場所住宅、事務所などの屋内
強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
埋込取付枠(20P)
仕様●埋込取付枠●材質:亜鉛鋼板●入数:20個入
アズワン品番65-6678-76
1箱(20枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
1箱(10個)
¥529
税込¥582
欠品中
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ホワイト
タイプ埋込ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
結線方式ねじなし端子
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
適合キャップWH4415・WH4015等
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
タイプ埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
タイプフラット型、ワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
結線方式電線・接地端子:ねじなし端子式、アースターミナル:押締端子式
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113・WF7005等
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠
定格10A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
回路方式常開形(a接点)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
極数8極8心
伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
耐熱性70℃(7時間)
使用場所住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)-10~40
適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6
適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
保証期間購入日より1年間
適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
使用温度範囲(℃)-10~40
耐熱性70℃(7時間)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
保証期間購入日より1年間
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)
導通抵抗(MΩ)100以下
コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
導通抵抗(MΩ)100以下
挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)
使用温度範囲(℃)-10~40
耐熱性70℃(7時間)
使用場所住宅、事務所などの屋内
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル
適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
保証期間購入日より1年間
色マットホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
色マットホワイト
仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠
色マットグレー
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
適合プレートスイッチプレート:WTA7101WK
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。