電気材料 :「天井取付用」の検索結果
色オフホワイト
材質PC-AS樹脂
取付ねじM4
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
定格±24V 15mA
仕様フル2線信号出力形・天井取付形
配線方式2線無極性配線方式
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
検知範囲約3.5m(ビーム状)
使用周囲温度(℃)-10~+40
材質ASA樹脂
寸法(mm)直径85
色オフホワイト
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠
定格15A 250V AC
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100
色ホワイト
仕様明るさセンサ付
取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
消費電力(W)0.8
速度検出動作:0.3~1m/s
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
定格±24V 15mA
タイプ光アドレス設定式・動作照度調整機能付・天井取付形
回路数2回路
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
色ブラック
定格電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
色ブラック
定格電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井取付センサ用の露出取付カバーです。ボックス工事を行う場合に必要です。
用途天井取付センサ用
種別露出取付カバー
サイズ(mm)Φ120
入数(個)1
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格電流(A)8
検知方式熱線レベル変化分検知方式
適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧AC100V~242V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
入力電流(A)0.1以下
接続台数50台
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
仕様子器,中角検知形
色オフホワイト
種類小型天井取付形
検知方式熱線レベル変化分検知方式
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に
種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)
取付天井取付形
質量(g)約270
種類親器
使用温度範囲-10℃~40℃
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24
消費電流(mA)定格:50、定格信号:5
有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)
入数1台
接続台数子器:6台まで
適合子器WRT3125
適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に
種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)
取付天井取付形
質量(g)約270
種類子器
使用温度範囲-10℃~40℃
適合規格親機:WRT3124
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24
消費電流(mA)定格:50、定格信号:5
有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)
入数1台
接続台数子器:6台まで
適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
定格容量7A
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧AC100V~242V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
入力電流(A)0.1以下
接続台数50台
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧AC100V~242V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
入力電流(A)0.1以下
接続台数32台
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。
種別イージーアップ配線ダクト
取付天井埋込型
材質(本体)鋼板
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
負荷質量(kg)15まで
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。