電気材料 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷

用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。 適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
1袋(20個)
659 税込725
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ワイド21新金属・スクエアプレート用 仕様両面テープで固定・連接取付可 オフホワイト
1個
789 税込868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用押ボタン保護カバー
適合WN4500 フルカラー非常用埋込押ボタンD(プレート別)
1個
389 税込428
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1枚
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
719 税込791
当日出荷

アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
長さ(m)10 商品構成上面保護シート、下面保護シート
1組
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1袋(100個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1箱(20個)
679 税込747
4日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1個
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷




ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920 耐熱性80℃±3℃(1時間)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合中浅アウトレット対応 材質アルミダイカスト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷

上面保護シートに圧着、接地します。
付属品リード線(3.5mm2) 定格300V 30A
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アースクリップ
専用工具なしで上面保護シート相互を電気的に接続、および、上面保護シートと接地バーの固定に使用します。
適合3芯ケーブル、5芯ケーブル共通
1個
209 税込230
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)F型キャップ
F型ベースに何も接続しない場合に使用します。
用途無分岐時のカバー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐 種別F型Sブランチ マットブラック 定格300V 20A ケーブル長(m)2
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐 種別F型ブランチ 定格300V 20A ケーブル長(m)2
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sキャップ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。無分岐時およびアウトレット不使用時のカバーです
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Tコネクタ
ケーブル本体を分岐接続する場合に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 3個(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個 定格300V 20A/30A
1個
399 税込439
4日以内出荷

1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)床用アウトレット固定ベース
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック 動力用ケーブル
アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルです。ケーブルは切断および折り曲げての施工も可能
仕様5芯ケーブル、2回路用 定格300V 20A 商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
1組
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタ
ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
定格電圧(V)300 定格電流(A)20/30
1個
329 税込362
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁パッドB
T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パネル連結リング
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000
1個
特価
12 税込13
当日出荷

Panasonic(パナソニック)入線用ベース
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、PR3000
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ベース
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付 定格300V 20A 総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
仕様F型Sブランチ(3芯ケーブルの分岐) 定格300V 20A
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック 専用圧着工具
アンダーカーペット配線システム パナトラック。パナトラック専用の圧着工具です
用途3芯・5芯兼用
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります