電気材料 :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC15A 仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし マットホワイト
1個
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
3日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

仕様スイッチスペース、一時動作/遅れ停止スイッチ、2箇所操作形 シルバー 消費電力(W)0.1 以下(待機時) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC1.2A タイマー設定約10秒~約30分 適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
欠品中

スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト) ホワイト 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100 定格電流(A)照明:2、換気扇:1 適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC 回路方式半導体制御方式 結線方式ねじなし端子
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

回路方式半導体制御方式 使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110 定格0.5A 100V AC 温度上昇端子部 45 ℃ 以下 引張強度100 N 1 分間 耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min)1200
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト) マットホワイト 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100 定格電流(A)照明:2、換気扇:1 適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷



1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マットホワイト 消費電力(W)1以下(待機時) 使用温度範囲(℃)-10~40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動 定格3A100VAC タイプ屋側壁取付 種類親器・お出迎え点灯形 連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形 配線方式3線式/4線式 定格電圧(V)AC100
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ 定格電圧(V)100 仕様換気扇連動用明るさセンサ付 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量照明1.2A 100V AC・換気扇1A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス1コ用スイッチボックス 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります