石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用適合9~15mm壁用種類4連用
24時間式タイムSWコードコンセント付Panasonic(パナソニック)当日出荷
最大設定時間24時間付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書質量(g)780タイプ防雨型スイッチON-OFF時に切替ツマミ付適合規格特定電気用品定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1.5保護等級IP33相当使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下使用電圧範囲(V)AC85~115コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
電子EEスイッチ付フル接地防水コンセントPanasonic(パナソニック)予約販売
仕様タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付付属品木ねじ色ブラウンコンセント個数2個口
埋込ホテル用巾木ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ色ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります