電気材料 :「水漏れ」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2個口 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ タイプ抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2極(接地極付) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ブラウン コンセント個数2個口 コンセント形状接地2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数1個口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防水ゴムパッキン
対象機種WK2103 材質特殊軟質塩ビ グレー
1個
219 税込241
5日以内出荷

極数2極 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ブラウン コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類防水コンセント 種別自動点滅器(EEスイッチ) 定格電流(A)3 定格電圧(V)100 仕様消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様消灯タイマ付・スマートデザイン 種別自動点滅器(EEスイッチ) 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 定格電流(A)3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付 付属品木ねじ ブラウン コンセント個数2個口
1個
8,398 税込9,238
欠品中

回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途露出・埋込両用 仕様抜け止め式・アースターミナル付 クリームグレー 種類フル接地防水コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1箱(5個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途3コ用、露出・埋込両用 仕様抜け止め式・アースターミナル付 クリームグレー 種類フル防水コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1箱(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途露出・埋込両用 仕様抜け止め式・アースターミナル付 クリームグレー 種類フル接地防水ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1箱(5個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度)165 JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920 耐熱性80℃±3℃(1時間)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm)56 タイプ露出・埋込両用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート薄型金属ガードプレート 開き角度(度)150 耐熱性80℃±3℃ 付属品専用キー2個
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形 幅(mm)60 高さ(mm)90 奥行(mm)30.5
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様取付枠付 クリームグレー プレート防滴プレート 開口角(°)165(最大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります