適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
定格3A100VAC
タイプ屋側壁取付
種類親器・お出迎え点灯形
連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形
配線方式3線式/4線式
定格電圧(V)AC100
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800
質量(kg)18
取付壁直付型
高さ(mm)375
タイプシーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)120
入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数調光:12回路
負荷容量最大1600W(16A)/回路
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600
質量(kg)14
取付壁直付型
高さ(mm)375
タイプシーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)120
入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数調光:8回路
負荷容量最大1600W(16A)/回路
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。