天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格電流(A)8
検知方式熱線レベル変化分検知方式
適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
負荷容量3A 100V AC
開閉100000回
検知方式熱線レベル変化分検知
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
接触仕様半導体制御方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。