電気材料 :「c」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15A 仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 回路方式C3路
1個
539 税込593
当日出荷


1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A300VAC 適合規格電気用品安全法 方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 温度サイクル8℃以下 開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性(アンモニアガス耐久)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラック 耐熱性100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 結線方式巻締端子式 強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下 耐電圧(V)1250 1分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

Panasonic(パナソニック)埋込調光スイッチC
タイプLED 形式ロータリー式 機能下限照度設定機能
1台
8,998 税込9,898
当日出荷



SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2
定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個ほか
12,880 税込14,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)接地センター(JIS-C2808-2006)
種類埋込コンセント 仕様専用ステンレスプレート付 ホワイトブロンズ タイプフルカラー医用埋込アースセンター
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷

SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A
定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V)、(2)0.5A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A
定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込ロングハンドルスイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A
定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
3,198 税込3,518
欠品中

Panasonic(パナソニック)C型 セパレータ L=1800
材質硬質塩化ビニル製 仕様ケーブル工事専用 形状セパレータ 幅(mm)23 質量(kg)0.2 高さ(mm)15.5 種類C型 寸法L(mm)1800
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

3路。ネーム付。15A-300V AC(表示ランプは100V用)
1セット(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

Panasonic(パナソニック)C型ティー 後付け型
タイプ後付け型 形状ティー 質量(kg)0.22 種類C型 寸法H(mm)31.4 寸法L1(mm)170 寸法L2(mm)116 寸法W(mm)62.8 寸法R(mm)25
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 耐熱性100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 結線方式巻締端子式 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF 適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付) カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー 寸法(幅W×高さH)(mm)254×120 チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF 適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付) カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー 寸法(幅W×高さH)(mm)208×120 チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷


SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格15A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路C(3路) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷

アドバンスシリーズ
用途調光スイッチC 仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC) 種別ネームなし スイッチロータリー式 定格適合LED専用 AC100V 320VA 機能下限照度設定機能付 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路方式3路・片切両用 タイプC(片切・3路両用) 定格15A 300V(ランプ定格100V) 結線方式ねじなし端子式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15 回路方式C3路
1箱(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプUSBコンセント1ポート(18W)(USB-C) 種類埋込 出力DC 5V 3A/DC 9V 2A 入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)C型フラットエルボ 後付け型
タイプ後付け型 形状フラットエルボ 質量(kg)0.15 種類C型 寸法L(mm)116 寸法H(mm)31.4 寸法W(mm)62.8 寸法R(mm)25
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります