電気材料 :「多芯ケーブル」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様遮蔽 タイプ【遮蔽】銅編組 長さ(m)305 許容電流(A)3 外径(Φmm)3.048 材質(シース)TFE AWG26、【コアストランド】7/34 動作温度(℃)+200 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗39Ω@1000 ft コア数2 燃焼挙動難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH) 許容電圧(V)600ac
1リール(30m)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様遮蔽 長さ(m)305 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(304m)ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL2464、NEC CMG ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。 全シールドマルチコアケーブル 半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル 特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V 用途 ・ EIA RS-232アプリケーション
仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510 アズワン品番68-4149-50
1箱(304m)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります