電気材料 :「PVC」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL2464、NEC CMG ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。 全シールドマルチコアケーブル 半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル 特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V 用途 ・ EIA RS-232アプリケーション
仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510 アズワン品番68-4149-50
1箱(304m)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m 長さ(m)100 外径(Φmm)4.95 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50
1セット(100m)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃ 長さ(m)100 外径(Φmm)4.95 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50
1セット(100m)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Belden MRG1740.0050同軸ケーブル このBelden製の同軸ケーブルは、外径は2.79 mm、リール長50 mです。このポリ塩化ビニルPVC製の被覆の色は黒です。この同軸ケーブルは、静電容量101 pF/m、速度比は66 %、最小温度-40 ℃です。
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG174/UCertificazione CPR = Eca減衰 = 11 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 7/0.16pF/m 長さ(m)50 外径(Φmm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50
1セット(50m)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブル シース色 条長(m)100 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) 材質(シース)耐油・難燃PVC 特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz) 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
30,980 税込34,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Belden 個別シールド付きツイストペアケーブル( 87XX シリーズ。Belden の個別シールド付きツイストペア 87XX シリーズケーブルを使用して、ケーブルの電磁干渉を防止します。これらのシールド付きケーブルは、近接するペアからのクロストークにも対応し、より信頼性の高い信号伝送を実現します。PVC ジャケットを備えたタイプは、水、油、化学薬品に対
仕様●入数:1リール(152m入り)●対数:3●断面積:0.33 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.93mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:U/STP●外側シース材質:PVC●外被色:クロム●特性インピーダンス:50 Ω●導体構成:7 / 30 AWG●定格電圧:30 V●長さ:152m●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7421-16
1巻(152m)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Belden URM67同軸ケーブル このBelden同軸ケーブルは、外径10.3 mm、リール長50 mです。この同軸ケーブルは、静電容量98 pF/m、速度比66 %です。特長と利点 通信に最適な同軸ケーブル 黒色のポリ塩化ビニル(PVC)製の絶縁被覆 より線7 / 0.75 mm 裸の導体と発泡ポリエチレン絶縁体 インピーダンス: 50 Ω IEC96 No. 50-7-2の要件に適合 RG213/U規格と同等 UHF PL259コネクタとも併用可能代表的用途 ブロードキャスト及びCCTVの設置
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = URM67Certificazione CPR = Eca導体ストランドタイプ = スタンダード導体材質 = 裸銅% 長さ(m)50 外径(Φmm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50
1セット(50m)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)
1巻(10m)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途DeviceNet用ケーブル 適合固定部 長さ(m)100 材質(シース)耐油・難燃PVC 材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) シース色グレー 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)120(1MHz) 条長(m)100
1巻(100m)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) シールド シース色黒(艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき銅撚線
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様【コアストランド】1/19 容量101pF/m タイプRG223/U、【導体ストランド】ソリッド 外径(Φmm)5.39 コネクタ形状C 材質(シース)塩化ビニール(PVC) AWG【ストランド】19 シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 ストランド数1 リール長さ(m)100
1リール(100m)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

長さ(m)2 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 芯数3 コンタクト数【コネクタA】3 シース色 コネクタAストレートM8 コネクタB未処理終端
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

長さ(m)2 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 芯数4 コンタクト数【コネクタA】4 シース色 コネクタAストレートM8 コネクタB未処理終端
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブル 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) シールド シース色黒(艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき銅撚線
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1リール(152m)ほか
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様遮蔽 長さ(m)305 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(304m)ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

BELDENBelden 同軸ケーブル
エコ商品
仕様【速度比】66% 容量101 pF/m タイプ【導体ストランド】スタンダード 外径(Φmm)4.95 材質(シース)塩化ビニール(PVC) シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-40~+85
1リール(500m)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

FA分野でのイーサーネット配線に適した2重シールド付の産業用イーサーネットケーブルです。 EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等に適合しております。
用途産業用イーサーネットケーブル 長さ(m)100 条長(m)100 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプH1555、【導体ストランド】ソリッド 外径(Φmm)5.4 材質(シース)塩化ビニール(PVC) シース色グレー 断熱材LDPE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 特性インピーダンス(Ω)50 減衰量(dB)86.5/100m@6000MHz
1リール(100m)ほか
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【コアストランド】19/32 容量83.312 pF/m タイプ【導体ストランド】スタンダード 外径(Φmm)4.7 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 断熱材発泡HDPE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-40~+80 ストランド数19 速度比(%)80
1リール(152m)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1リール(30m)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BELDENBelden Cat6 ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。 材質(シース)(外側)PVC シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI コネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI ケーブルタイプHDMI 許容電圧(V)30
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
用途CC-Link IE TSN用ケーブル シース色オレンジ 条長(m)100 材質(シース)PVC(耐油・耐熱) 定格温度(℃)75 カテゴリーCat5e 適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リール(30m)ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1リール(152m)ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様【コアストランド】1/0.9 容量98pF/m タイプURM43、【導体ストランド】ソリッド 外径(Φmm)5 寸法(Φmm)【ストランド】0.9 コネクタ形状A 材質(シース)塩化ビニール(PVC) シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)アニール銅 特性インピーダンス(Ω)50 ストランド数1 リール長さ(m)100
1リール(100m)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様【コアストランド】7/21 タイプRG214/U、【導体ストランド】スタンダード 外径(Φmm)10.8 コネクタ形状W 材質(シース)塩化ビニール(PVC) AWG【ストランド】21 動作温度(℃)+80 シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 ストランド数7 リール長さ(m)100
1リール(100m)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

BELDENBelden 同軸ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75
1リール(100m)ほか
35,980 税込39,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります