パッチパネルです
質量(kg)1
寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm
規格TIA/EIA 568B.2
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)
シールドシールド付き RJ-45(24)
結線ストレート
1台
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥82,980
税込¥91,278
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)
シールドシールド付き RJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥189,800
税込¥208,780
20日以内出荷
バルクケーブルです。・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
仕様ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ
色青
規格ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5e
ケーブル長(m)304.8
材質(絶縁体)HDPE: 0.225mm
ケーブル外径(Φmm)(公称値)6.1
リターンロス(dB)100MHz: 20.1/100m
最大減衰量(db/100m)100MHz: 22.0
1本
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。