コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
長さ(mm)300
芯数4
コンタクト数【コネクタA】4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(A)4
芯数4
コンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4
シース色黒
断面積(mm2)0.34
コネクタAストレートM12
コネクタBストレートM12
IP等級IP67
許容電圧(V)250ac/dc
長さ(m)15
許容電流(A)1.5
芯数4
シールドシールドなし
コンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAストレートM12
コネクタBストレートM12
IP等級IP67
許容電圧(V)125
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
コネクタAライトアングルM8
コネクタB未処理終端
芯数4
コンタクト数【コネクタA】4
許容電流(A)3
シース色黒
IP等級IP67
許容電圧(V)30
断面積(mm2)0.25
長さ(m)5
AWG22 AWG
芯数4
コンタクト数【コネクタA】4
シース色黒
断面積(mm2)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
長さ(m)4
許容電流(A)3
芯数4
動作温度(℃)+80
コンタクト数【コネクタA】4
シース色黒
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAライトアングルM8
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
許容電圧(V)60
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。