電気材料 :「撚線 1.25」の検索結果
端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形
種類裸圧着端子
特性耐熱、耐食
最高使用温度(℃)300
材質(端子)ニッケル
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
材質ニッケル
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質無酸素銅
種類裸圧着スリーブ
表面処理電気すずめっき
スリーブ形状重ね合せ用
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
材質(絶縁体)塩化ビニル
寸法l(mm)15
難燃性UL94V0
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
端子形状先開形
種類裸圧着端子
適合ミニ125N18AC-5ND(1号ヘッド)
種類絶縁付圧着スリーブ
全長(mm)20
スリーブ形状重ね合せ用
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
種類絶縁付圧着スリーブ
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
スリーブ形状突き合せ用
種類絶縁付圧着スリーブ
全長(mm)20
スリーブ形状重ね合せ用
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。