電気材料 :「簡単結束線」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6549
材質ナイロン66
幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
色白
高さ(mm)4.1
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)59
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
¥71,980
税込¥79,178
19日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質ナイロン66
色黒
固定方法ゴム系粘着テープ
結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。
トラスコ品番731-1648
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)16
最大結束径(Φmm)15.7
縦(mm)31.5
横(mm)28.4
固定方法アクリル系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
¥79,980
税込¥87,978
19日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。