。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタには、4 つのオスピンがあります。 M12 → M12 ねじコネクタと PVC ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:250 V●導体材質:銅●コード番号:203-0986
アズワン品番65-7477-44
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 24 V dc の動作電源を備えています。操作インジケータ及び機能インジケータとしての LED 内蔵 工具の組み立てに適したローレット加工ナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/ IP69K ハロゲンフリー
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-0997
アズワン品番65-7464-80
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。UL 認定コンポーネント 耐 UV 性を向上 工具の組み立てに適したローレット加工ナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 ・保護等級: IP67/IP68/IP69K 金めっきコンタクト
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67、IP68、IP69●外径:4.8mm●コード番号:203-0999
アズワン品番65-7467-75
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-V1-G●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-0991
アズワン品番65-7477-23
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/IP69K ・ 2 線、3 線、4 線技術に適しています
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-10M-PVC-V1-G●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-1001
アズワン品番65-7378-62
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1014
アズワン品番65-7469-24
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:V1-GV4A-2M-PP-W1●コード番号:203-1007
アズワン品番65-7468-95
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1015
アズワン品番65-7467-55
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.7mm●コード番号:203-1018
アズワン品番65-7466-44
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1017
アズワン品番65-7467-21
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:203-1010
アズワン品番65-7468-84
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-WV4A-10M-PP-W1●外径:4.7mm●コード番号:203-1013
アズワン品番65-7469-12
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があ
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-GV4A-10M-PP-H1●コード番号:203-1016
アズワン品番65-7466-43
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-WV4A-10M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1019
アズワン品番65-7469-44
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電圧:250 V●外径:4.7mm●コード番号:203-1011
アズワン品番65-7465-56
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-W1●コード番号:203-1008
アズワン品番65-7465-67
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。