電気材料 :「windows 10」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様長さ:150mm●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスSATA●シース色:黒●Roline USB 3.0-SATA 6アダプタ. このアダプタを使用すれば、SuperSpeed USB 3.0ポート経由でSATA 6.0 Gbit/sのハードディスクをコンピュータ又はノートブックに簡単に接続できます。多様なオペレーティングシステムに対応し、USB 3.0、2.0、1.1との後方互換性があります。このアダプタは、外部ストレージを追加するための簡単で手間のかからないプラグアンドプレイソリューションを提供します。. 特長と利点. タイプ2.5シリアルATA HDD/SSDに最適. USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1に適合. SATA 6.0 Gbit/s、SATA 3.0 Gbit/s、SATA 1.5 Gbit/sに適合. 最高5.0 kbit/sのデータレートに対応. コンピュータへの接続 USB 3.0. HDDへの接続 15ピンSATA電源 + 7ピンSATAデータ. 簡単ですぐに使える、プラグアンドプレイ. 150 mmのケーブル長. サポート対象のオペレーティングシステム Windows 2000/XP/Vista/7/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります