104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4 アズワン品番65-7416-78
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 7 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:YF2A68●コード番号:223-1037 アズワン品番65-7423-55
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 2 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサやオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3751 アズワン品番65-7380-96
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●保護等級:IP67●最小曲げ半径:80.4 mm●コード番号:225-3109 アズワン品番65-7437-32
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など 最大 iP71 のエンクロージャ定格
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●定格電圧:32 V●動作温度 Min:-40℃●コード番号:225-3102 アズワン品番65-7436-11
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●コネクタAのコンタクト数:8●外径:6.4mm●コード番号:225-3113 アズワン品番65-7423-36
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●最小曲げ半径:48 mm●コード番号:225-3045 アズワン品番65-7427-85
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:225-3039 アズワン品番65-7430-06
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:4.5mm●コード番号:225-3046 アズワン品番65-7425-73
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●定格電圧:60 V●動作温度 Min:-5℃●コード番号:225-2926 アズワン品番65-7427-84
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP75 等級
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3117 アズワン品番65-7432-85
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP77 まで
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:225-3084 アズワン品番65-7425-37
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級は IP78 です
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3051 アズワン品番65-7428-34
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP73 準拠
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3104 アズワン品番65-7436-19
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3065 アズワン品番65-7430-78
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:225-2943 アズワン品番65-7427-31
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:225-2935 アズワン品番65-7426-21
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:3●外径:4.6mm●コード番号:225-3017 アズワン品番65-7434-87
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.1mm●コード番号:225-3016 アズワン品番65-7423-24
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電圧:60 V●外径:4.6mm●コード番号:225-2931 アズワン品番65-7423-90
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサ及びオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:7mm●コード番号:213-3753 アズワン品番65-7380-97
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯、20 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般的に使用されています。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:20m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3754 アズワン品番65-7381-05
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:223-1042 アズワン品番65-7416-54
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 20 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 8.5 mm です。オイルや潤滑剤の用途で使用できます エンクロージャ等級は IP65 です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:20m●シリーズ:YF2A2●コード番号:223-1036 アズワン品番65-7392-09
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 10 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 10 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M26●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:10m●シリーズ:DOL●コード番号:223-0977 アズワン品番65-7390-79
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 15 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 10 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M26●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:15m●コネクタAのコンタクト数:12●コード番号:223-0978 アズワン品番65-7390-80
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 コア 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するために、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えています。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 3M m ( 2312-G03MMA3 )、5 m ( DOL - 2312-G05MMA3 )、10 m ( DOL - 2312-G10MMA3 )、又は 20 m ( DOL - 2312-G20MMA3 )を用意しています。 アブソリュートエンコーダでの使用は想定されていません。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.5 mm 2 、0.14 mm 2 、0.25 mm 2●外径:7.8mm●コード番号:213-3756 アズワン品番65-7387-48
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP70
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●断面積:0.14 → 0.34 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3101 アズワン品番65-7436-10
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:225-3040 アズワン品番65-7429-31
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3079 アズワン品番65-7426-18
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:225-3096 アズワン品番65-7423-79
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電圧:60 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:225-2978 アズワン品番65-7425-98
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●動作温度 Max:+80℃●コード番号:225-2963 アズワン品番65-7427-87
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります