電気材料 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
1セット(10個)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します 材質LDPE
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) ベージュ 適合板厚1~4
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50 仕様ワイヤー呼び:8sq 絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。 切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。 切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製 適合種別XS50P
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

未来工業幹線パネル
配電盤等からの大容量ケーブルを効率良く収納し、配線ピット内に振り分けます。 余剰配線の収納や幹線としての大量配線を可能にしました。 フロアーパネルと同サイズのパネルを下地床に敷くだけですから、施工が簡単で、パネルのズレもありません。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幹線パネルを切断加工した場合の幹線カバー支持脚として、また、幹線パネルの上に重量物を置く場合等の補強脚として使用します。
材質PP製※高さ調整シート付架橋高発泡PE製
1セット(4個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未来工業幹線カバー
幹線パネルのカバーとして使用します。
適合幹線パネル(全サイズ) 材質スチール製※裏面:不織布(ポリエステル)付 厚さ(mm)3.2
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

タイルカーペット裏側の溝カバーパネル(鋼板)の代わりに使用します。 壁際にタイルカーペットを施工する際に、裏側に溝カバーパネル(鋼板)の付いていないカーペットと合わせて使用すれば溝カバーパネル(鋼板)をはがす等の手間をかけずに施工できます。
仕様溶融亜鉛めっき 適合種別全サイズ
1セット(16個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。 軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。 切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。 電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。 材質(本体)ABS 長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.75
1袋(10本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。
用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
1本ほか
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です 粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です 蓋の装着が容易にできます 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ち固定も容易にできます
用途壁などへ配線した際の配線保護に。
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。 適合Φ3.5以下の通信線・ケーブル/インドア光ケーブル1条 材質(本体)ABS 長さ(m)1 規格S号 テープ厚さ(mm)0.75
1袋(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプベース付 寸法L(mm)100
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。 ソケットと組み合わせて使用します。
用途屋内用
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2 適合材杉、松、檜、ホワイトウッド 適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります